Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS C3 SPA07N60C3XKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 7,3 A 32 W, 3-Pin TO-220 FP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7528460
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPA07N60C3XKSA1
EAN/GTIN:
     5059043246246
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 7,3 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = TO-220 FP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 600 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.9V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.1V
Verlustleistung max. = 32 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 10.65mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Leistungs-MOSFET Infineon CoolMOS™C3
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
7,3 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
TO-220 FP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
600 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.9V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.1V
Verlustleistung max.:
32 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
10.65mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: to-220 mosfet, 7528460, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, SPA07N60C3XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.