Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 80 A ±20V max., 1200 V 483 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon IGBT / 80 A ±20V max., 1200 V 483 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-7528347
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKW40N120H3FKSA1
EAN/GTIN:
     5059043209739
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 80 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 483 W
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 16.03 x 5.16 x 21.1mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

TrenchStop-IGBT-Transistoren von Infineon, 1100–1600 V. Eine Serie von IGBT-Transistoren von Infineon mit Kollektor-Emitter-Nennspannungen von 1100 bis 1600 V mit TrenchStop™-Technologie. Die Serie umfasst Geräte mit integrierter antiparallel geschalteter Hochgeschwindigkeitsdiode mit kurzer Erholzeit. Kollektor-Emitter-Spannung von 1100 bis 1600 V Sehr geringer VCEsat Geringe Abschaltverluste Kurzer Endstrom Geringe elektromagnetische Störungen Maximale Verbindungstemperatur: 175 °C
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
80 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
483 W
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
16.03 x 5.16 x 21.1mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, 7528347, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IKW40N120H3FKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,92*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,82*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,73*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.