Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BCM856SH6327XTSA1 SMD, PNP Transistor Dual -65 V / -100 mA 250 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon BCM856SH6327XTSA1 SMD, PNP Transistor Dual -65 V / -100 mA 250 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7527965
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCM856SH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059045867715
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -65 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 250 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.8mm

Bipolare abgestimmte Doppeltransistoren, Infineon
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-65 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
250 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, transistor infineon, 7527965, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BCM856SH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.