Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZHB6790TA SMD, NPN/PNP Transistor Quad 40 V / 2 A 150 MHz, SM 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7515164
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZHB6790TA
EAN/GTIN:
     5059045695080
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Gehäusegröße = SM
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 400, 200
Transistor-Konfiguration = Vollbrücke
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 8
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Vierfach-Transistor H-Brücke, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Gehäusegröße:
SM
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
400, 200
Transistor-Konfiguration:
Vollbrücke
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
8
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 7515164, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, ZHB6790TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.