Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMMT3904W-7-F SMD, NPN Transistor Dual 40 V / 200 mA 300 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMMT3904W-7-F SMD, NPN Transistor Dual 40 V / 200 mA 300 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7514127
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMMT3904W-7-F
EAN/GTIN:
     5059045872269
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 300 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
300 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, zetex transistor, 7514127, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, DMMT3904W7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.