Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG4413LSS-13 P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 12 A 2,2 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMG4413LSS-13 P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 12 A 2,2 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-7514102
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG4413LSS-13
EAN/GTIN:
     5059043934235
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 12 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 10,2 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.1V
Verlustleistung max. = 2,2 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 1.5mm

P-Kanal-MOSFET, 30 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
12 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
10,2 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.1V
Verlustleistung max.:
2,2 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7514102, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG4413LSS13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.