Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DCX114YU-7-F SMD, NPN/PNP Digitaler Transistor Dual 50 V / 70 mA, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7513865
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DCX114YU-7-F
EAN/GTIN:
     5059045996125
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 70 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 100 mW
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Duale digitale Transistoren mit Doppelwiderstand, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
70 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
100 mW
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, zetex transistor, 7513865, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, DCX114YU7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.