Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Schnittstellenkonverter, USB MINI B, DB-9, Buchse, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Roline Schnittstellenkonverter, USB MINI B, DB-9, Buchse, Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-7456722
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Bus-Typ = RS232
Stecker A = USB MINI B
Anschluss A Gender = Buchse
Stecker B = DB-9
Anschluss B Gender = Stecker
USB-Standard = USB 2.0
Baud Rate max. = 115.2 Kbit/s

Adapter USB 2.0 auf RS232, für DIN-Schiene. Konverter zur Verbindung von seriellen Geräten mit einem USB-Anschluss Ihres PCs. Kompatibel mit USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0 Datenübertragungsrate bis zu 115 kbit/s 15-kV-ESD-Schutz für alle RS232-Anschlüsse Für DIN-Schienenmontage Windows 98SE/ME/2000/Server 2003/XP/Server 2008/XP/Vista/7 Stromversorgung über Mini USB Steckverbinder Typ B (40 mA)
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
RS232
Stecker A:
USB MINI B
Anschluss A Gender:
Buchse
Stecker B:
DB-9
Anschluss B Gender:
Stecker
USB-Standard:
USB 2.0
Baud Rate max.:
115.2 Kbit/s
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,85*
€ 64,49*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,39*
€ 70,69*
4 Tage
35
€ 1,00*
ab € 53,46*
€ 70,93*
€ 3,50*
ab € 59,61*
€ 77,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 104,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.