Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-997784425 Herst.-Nr.: 12.02.1001 EAN/GTIN: 7611990194810 |
| |
|
| | |
| ROTRONIC-SECOMP Roline USB 2.0 to RS-232 Adapter Serieller Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Roline USB 2.0 to RS-232 Adapter - Serieller Adapter - USB - RS-232 Gerätetyp: Serieller Adapter Formfaktor: DIN-Schienenmontage möglich Schnittstellentyp (Bustyp): USB Ports: RS-232 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,3 cm x 8,5 cm x 2,3 cm Data Link Protocol: RS-232 Datenübertragungsrate: 115 Kbps Produktzertifizierungen: USB 1.1, USB 2.0 Farbe: Schwarz Systemanforderungen: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS 8.x - 9.x, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
ROTRONIC–SECOMP Roline USB 2.0 to RS–232 Adapter Serieller Schwarz Produktbeschreibung: Diese Konverter zur Befestigung an Hutschienen erlauben den Anschluss von einem seriellen Gerät an den USB–Port eines PCs.
Konverter für serielle Geräte an den USB Port des PC
- Kompatibel zu USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- Data Transfer Rate bis 115 Kbit/s
- 15 KV ESD Schutz für alle RS232 Ports
- Anschlüsse: 1x DB9 Stecker, 1x USB Typ A ST
- Zum Aufstecken auf DIN Hutschiene
- Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64–bit, Windows Vista, Vista 64–bit,Server 2008 R2,Windows 7,Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS–X
- Stromversorgung über den USB Port des angeschlossenen PC (5VDC 40mA)
FeatureWertHerstellerROLINEProduktgruppeAdapter, Terminatoren, KonverterProdukttypUSB–Seriell KonverterFarbeschwarzLieferumfangKonverter, USB–Kabel, Bedienungsanleitung, TreiberAnschlüsse Seite 1 (PC)1x USB Typ A SteckerAnschlüsse Seite 2 (Peripherie)1x DB9 SteckerSeite 1 Typ des AnschlussesUSB 2.0 Typ ASeite 1 Art des AnschlussesMännlich (Stecker)Seite 2 Typ des AnschlussesD–Sub 9–polig (DE–9)Seite 2 Art des AnschlussesMännlich (Stecker)Umsetzungsrichtungseriell – USBAnwendungsbereichexternAbmessungen (HxBxT)22,5 x 42,5 x 85 mmTechnische BesonderheitenDIN HutschienenmontageBruttogewicht0,18 Technische Details: Allgemein Gerätetyp Serieller Adapter Formfaktor DIN–Schienenmontage möglich Schnittstellentyp (Bustyp) USB Netzwerk Anschlusstechnik Kabelgebunden Datenübertragungsrate 115 Kbps Leistungsmerkmale Stromversorgung über USB Produktzertifizierungen USB 1.1, USB 2.0 Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 1 x RS–232 – D–Sub (DB–9), 9–polig Verbindungen 1 x USB – 4–poliger mini–USB Typ B Verschiedenes Software / Systemanforderungen Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS 8.x – 9.x, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) Maße und Gewicht |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Micro USB D-Sub Adapter, Micro USB auf D-Sub Adapter, Micro USB zu D-Sub Adapter, Micro USB RS-232 Adapter, Micro USB auf RS-232 Adapter, Micro USB zu RS-232 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb seriell adapter db9, usb d sub adapter, usb seriell adapter roline, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,85* | € 64,49* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,39* | € 70,69* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 53,46* | € 70,93* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,61* | € 77,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,97* | € 104,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|