Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1127484 Herst.-Nr.: 12.02.1001 EAN/GTIN: 7611990194810 |
| |
|
| | |
| Konverter für serielle Geräte an den USB Port des PC - Kompatibel zu USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- Data Transfer Rate bis 115 Kbit/s
- 15 KV ESD Schutz für alle RS232 Ports
- Anschlüsse: 1x DB9 Stecker, 1x USB Typ A ST
- Zum Aufstecken auf DIN Hutschiene
- Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit,Server 2008 R2,Windows 7,Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
- Stromversorgung über den USB Port des angeschlossenen PC (5VDC 40mA)
Technische Daten Hersteller | ROLINE | Herstellernummer | 12.02.1001 | Produktgruppe | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp | USB-Seriell Konverter | Lieferumfang | Konverter, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Treiber | Anschlüsse Seite 1 (PC) | 1x USB Typ A Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie) | 1x DB9 Stecker | Typ des linken Anschlusses | USB 2.0 Typ A | Art des linken Anschlusses | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses | D-Sub 9-polig (DB-9) | Art des rechten Anschlusses | Männlich (Stecker) | Umsetzungsrichtung | seriell - USB | Farbe | schwarz | Anwendungsbereich | extern | Abmessungen (HxBxT) | 22,5 x 42,5 x 85 mm | Technische Besonderheiten | DIN Hutschienenmontage | Bruttogewicht | 0.18 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Hersteller: | ROLINE | Herstellernummer: | 12.02.1001 | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | USB-Seriell Konverter | Lieferumfang: | Konverter, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Treiber | Anschlüsse Seite 1 (PC): | 1x USB Typ A Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | 1x DB9 Stecker | Typ des linken Anschlusses: | USB 2.0 Typ A | Art des linken Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Typ des rechten Anschlusses: | D-Sub 9-polig (DB-9) | Art des rechten Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Umsetzungsrichtung: | seriell - USB | Farbe: | schwarz | Anwendungsbereich: | extern | Abmessungen (HxBxT): | 22,5 x 42,5 x 85 mm | Technische Besonderheiten: | DIN Hutschienenmontage | Bruttogewicht: | 0.18 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Micro USB D-Sub Adapter, Micro USB auf D-Sub Adapter, Micro USB zu D-Sub Adapter, Micro USB RS-232 Adapter, Micro USB auf RS-232 Adapter, Micro USB zu RS-232 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb seriell adapter db9, usb d sub adapter, usb seriell adapter roline, roline, 1001, 12021001, hutschiene, port, 12.02.1001, rs232, nach, adapter, konveter, schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,79* | € 64,74* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,72* | € 70,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 60,92* | € 71,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 66,81* | € 78,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,47* | € 105,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|