Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom DIN-Schienen Halbleiterrelais DC, 1-poliger Schließer 80 Vdc / 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7401321
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     ED10D5
EAN/GTIN:
     5059040283787
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 5 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 80 Vdc
Lastspannung min. = 1 Vdc
Steuerspannung min. = 5 Vdc
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 5 → 15 Vdc
Laststrom min. = 0,1 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Gehäuseform = EMR
Einschaltzeit max. = 0,6ms
Abmessungen = 29 x 12.7 x 37.4mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 20 μA

cUL-, IEC-, CE-, CCC- und RoHS-konform. Steck-, DIN-/Leiterplattenmontage – Serie ED. Die DC-Schaltserie ED von Crydom bietet ein Halbleiterrelais mit DC-Ausgang in einem EMR-Steckgehäuse nach Industriestandard. Dadurch kann das Gerät sowohl auf einer Leiterplatte (über Best.-Nr. ; 740-1365 740-1365 ) oder einer Standard-DIN-Schiene (über Best.-Nr. ; 740-1368 740-1368 ) montiert werden. Halbleiterrelais mit DC-Ausgang in einem EMR-Steckgehäuse nach Industriestandard Nennwert: 5 A Lastspannungsbereich: 1 → 48 und 1 → 80 Vdc Passend für Standardsockel für DIN-Schienen- und Leiterplattenmontage LED-Eingangsstatusanzeige Für AC- oder DC-Steuerspannung erhältlich cUL-Zulassung, IEC-Schutzart, CE- und RoHS-konform Für Motorsteuerung ausgelegt
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
5 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
80 Vdc
Lastspannung min.:
1 Vdc
Steuerspannung min.:
5 Vdc
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
5 → 15 Vdc
Laststrom min.:
0,1 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Gehäuseform:
EMR
Einschaltzeit max.:
0,6ms
Abmessungen:
29 x 12.7 x 37.4mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
20 μA
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Relaissockel, relaissockel, 7401321, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, ED10D5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,13*
€ 32,31*
€ 5,90*
ab € 24,06*
€ 36,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.