Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic E/A-Modul 26.5 → 31.6V dc 4 Ausgänge M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396765
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC5208
EAN/GTIN:
     5059040093362
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Betriebsspannung = 26.5 → 31.6V dc
Steckergröße = M12
Gewicht = 153.6g
IP Schutzart = IP67
Temperaturbereich = -25 → 70 °C

AS-I-Modul, schnelle Montage, 4 Ausgänge. AS-I-Flachkabelanschluss Buchsen M12x1 Digitale Ausgänge, Transistor, PNP Adressierbuchse Spannungsbereich: 24 V dc Drei Ausrichtungen des Flachkabels sind möglich Gesamtstromverbrauch von AS-I: ; 50 mA Elektrisch getrennt Kurzschlussfest Integrierter Watchdog
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
26.5 → 31.6V dc
Steckergröße:
M12
Gewicht:
153.6g
IP Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
-25 → 70 °C
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Schalttransistor, Transistor, ifm as-i modul, as-interface modul, schalttransistor pnp, 7396765, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, ifm electronic, AC5208, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,64*
€ 147,48*
Frei Haus
ab € 134,71*
€ 151,05*
Frei Haus
ab € 136,52*
€ 152,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,49*
€ 155,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,90*
€ 167,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.