Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IGBT / 120 A ±20V max., 600 V 600 W, 3-Pin TO-247AB N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7394945
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FGH60N60SMD
EAN/GTIN:
     5059042716566
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
on semiconductor igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 120 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 600 W
Gehäusegröße = TO-247AB
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 15.6 x 4.7 x 20.6mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Diskrete IGBTs, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
120 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
600 W
Gehäusegröße:
TO-247AB
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
15.6 x 4.7 x 20.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, 7394945, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FGH60N60SMD, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,97*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,70*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.