Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin 12-Stufen Drehschalter 250 V ac/dc, 24V dc / 150 mA @ 250 V ac x 68.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lorlin 12-Stufen Drehschalter 250 V ac/dc, 24V dc / 150 mA @ 250 V ac x 68.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7392921
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1048RS
EAN/GTIN:
     5059045261162
Suchbegriffe:
Drehschalter
lorlin drehschalter 12 stufen
drehschalter
drehschalter 12 stufen
Kontaktanordnung = SP12T
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl = 12
Kontaktzahl = 13
Nennspannung = 250 V ac/dc, 24V dc
Durchmesser = 26.2mm
Abmessungen = 26.2 x 68.1mm
Montageart = Tafelmontage
Montagebohrung Durchmesser = 10mm
Anschlussart = Lötanschluss
Gehäusematerial = Glass Fibre Reinforced PA

Ausführungen mit Lötanschlussklemmen siehe Best.-Nr. ; 739-2930 739-2930 (typisch). Schalter, Miniatur-Wafer – Serie CK. Eine metrische Auswahl an Lorlin CK-Drehschaltern mit verschiedenen Schaltkonfigurationen. Diese Einzelwafer-Drehschalter für Frontplattenmontage besitzen versilberte Kontakte und verstellbare Drehanschläge mit Ausnahme von Best.-Nr. ; 739-2921 739-2921 , die ohne Anschlag durchgehend gedreht werden kann. Kontakte für 150 mA @ 250 Vac/dc Leiterplatten-Anschlussklemmen Prüfspannung: 1500 Vac UL-VO-Auslegung mit 27,5 mm Gehäusedurchmesser 30°-Indizierung Unterbrechender Umschaltkontakt (BBM) mit Unterbrechung Optionen mit verstellbarem Anschlag und für durchgehendes Drehen Metrische, 50 mm lange Spindel mit 6 mm Ø ohne flache Stirnseite zur leichten Montage von Reglerknöpfen. Die Buchse ist 8 mm lang und besitzt ein M10 x 0,75 mm Gewinde
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SP12T
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl:
12
Kontaktzahl:
13
Nennspannung:
250 V ac/dc, 24V dc
Durchmesser:
26.2mm
Abmessungen:
26.2 x 68.1mm
Montageart:
Tafelmontage
Montagebohrung Durchmesser:
10mm
Anschlussart:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Glass Fibre Reinforced PA
Weitere Suchbegriffe: 7392921, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, CK1048RS, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596929
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2596913
ab € 7,49*
Zubehör
RS Pro
2597039
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.