Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC817-25-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 800 mA, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC817-25-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 800 mA, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7384897
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC817-25-7-F
EAN/GTIN:
     5059043098180
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 310 mW
Gleichstromverstärkung min. = 160
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
310 mW
Gleichstromverstärkung min.:
160
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 7384897, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC817257F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.