Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC817-40-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 500 mA, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC817-40-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 500 mA, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7384891
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC817-40-7-F
EAN/GTIN:
     5059043934785
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 310 mW
Gleichstromverstärkung min. = 250
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
310 mW
Gleichstromverstärkung min.:
250
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 7384891, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC817407F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.