| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7320424 Herst.-Nr.: VC 5,0/1/18 EAN/GTIN: 4016138537666 |
| |
|
| | |
| Sekundär-Nennspannung = 18V ac Nennleistung = 5VA Primär-Nennspannung = 230V ac Anzahl der Ausgänge = 1 Länge = 44mm Breite = 37mm Tiefe = 33mm Abmessungen = 44 x 37 x 33mm Gewicht = 190g Montagetyp = Durchsteckmontage Temperatur max. = +50°C Betriebsfrequenz min. = 50Hz Betriebsfrequenz max. = 60Hz
EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA) Weitere Informationen: | | Sekundär-Nennspannung: | 18V ac | Nennleistung: | 5VA | Primär-Nennspannung: | 230V ac | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Länge: | 44mm | Breite: | 37mm | Tiefe: | 33mm | Abmessungen: | 44 x 37 x 33mm | Gewicht: | 190g | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Temperatur max.: | +50°C | Betriebsfrequenz min.: | 50Hz | Betriebsfrequenz max.: | 60Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, 7320424, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VC5,0118, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,40* | € 6,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,22* | € 6,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,03* | € 10,78* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,02* | € 17,82* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 10,25* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|