Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 5 VA, 18 V, 277 mA, 68 %, VC 5,0/1/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 5 VA, 18 V, 277 mA, 68 %, VC 5,0/1/18
Print-Transformator, 5 VA, 18 V, 277 mA, 68 %, VC 5,0/1/18
Print-Transformator, 5 VA, 18 V, 277 mA, 68 %, VC 5,0/1/18
Artikel-Nr.:
     4502-39C140
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 5,0/1/18
EAN/GTIN:
     4099891348250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren Typ Block VC. Mit Nennleistung 5,0 VA Typ VC 5,0.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
5 VA
Breite:
37 mm
Höhe:
33 mm
Länge:
44 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
18 V
Sekundärstromstärke (1):
277 mA
Wirkungsgrad:
68 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.20388 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,42*
€ 8,95*
ab € 5,03*
€ 7,58*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,76*
2 Tage
25
€ 14,99*
ab € 10,28*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.