Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO zylindrisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 50 mm → 7 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO zylindrisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 50 mm → 7 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
RS PRO zylindrisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 50 mm → 7 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
RS PRO zylindrisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 50 mm → 7 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-7295117
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7295117
EAN/GTIN:
     5056112101505
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 50 mm → 7 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <500 μs
Betriebstemperatur min. = -25°C

RS PRO RS Pro Fotoelektrischer Sensor mit Zylindersensor, 50 mm → 7 m ErkennungsbereichMit einem Lichtstrahl zur Erkennung und Messung des Abstands nimmt dieser retroreflektive Zylindersensor Objekte auf und misst sie. Der Polarisationsfilter erkennt das Licht, das von der Oberfläche des Objekts reflektiert wird, und wird durch Hintergrundausblendung genauer. Die Reichweite dieses Sensors beträgt 50 mm bis 7 m und er ist aus der bewährten RS Pro Serie und wurde daher einer Reihe von Sicherheitsprüfungen durch Techniker unterzogen. Der Sensor ist korrosionsbeständig und verfügt über ein vernickeltes Messinggehäuse. Sie können sie mit der mitgelieferten praktischen Halterung montieren und wird komplett mit einem Reflektor geliefert. Sensoren wie diese sind in der Regel in der industriellen Fertigung zu finden. Es ist CE-zertifiziert und UL-gelistet für Sicherheit und Nachhaltigkeit und erfüllt die Normen E348498 und NRKH7 als sicherer und effektiver photoelektrischer Sensor. Schutzart IP67, außerdem wasserdicht, sodass Sie es auch unter feuchten Bedingungen verwenden können.Eigenschaften und Vorteile• Fotoelektrischer Sensor • Ausführung mit Zylinder • Retroreflektiv • 4-adriger 2-m-Kabelsteckverbinder • Flanschbefestigung • LED-Lichtquelle • Erkennungsbereich von 50 mm bis 7 m • Optische Fototransistor-Technologie • Retroreflektive optische Technologie • Maximale Gleichspannung von 30 V. • Maximaler Strom von 100 mA • Ansprechzeit von 0,5 ms • Gehäusematerial aus vernickeltem Messing • Schutzart IP67 als wasserbeständig • Minimale Betriebstemperatur von -25 °C • Maximale Betriebstemperatur von +55 °C • PNP-Ausgang • CE-zertifiziert und UL-gelistet • Erfüllt die Normen E348498 und NRKH7 • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
50 mm → 7 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<500 μs
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, näherungsschalter 50mm, näherungsschalter, rs pro näherungsschalter, 7295117, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, RS PRO, VL1802P41131F38, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,36*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
Zubehör
Sick
BEF-WG-M18N
ab € 7,59*
Zubehör
Sick
BEF-WN-M18N
ab € 7,59*
Zubehör
Sick
PL30A
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.