Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys D LRD Thermisches Überlastrelais 1 Schließer, 1 Öffner / 32 A, 123mm x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric TeSys D LRD Thermisches Überlastrelais 1 Schließer, 1 Öffner / 32 A, 123mm x 75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7276201
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRD332
EAN/GTIN:
     3389119215480
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 23 → 32 A
Kontaktnennstrom = 32 A
Reihe = TeSys D
Serie = LRD
Montageart = DIN-Schienenmontage
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 75mm
Tiefe = 121mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Better World-Verifizierung = Green Premium
Kontaktnennspannung = 1 kV ac

TeSys LRD-Thermische Überlastrelais von Schneider Electric
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
23 → 32 A
Kontaktnennstrom:
32 A
Reihe:
TeSys D
Serie:
LRD
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
75mm
Tiefe:
121mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Kontaktnennspannung:
1 kV ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, ly relais, 7276201, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LRD332, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,08*
€ 63,73*
€ 5,46*
ab € 54,80*
€ 66,85*
Frei Haus
ab € 56,32*
€ 68,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,29*
€ 68,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 72,68*
€ 86,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.