Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15223677 Herst.-Nr.: LRD332 EAN/GTIN: 3389119215480 |
| |
|
| | |
| Motorschutz-Relais 23-32A CL 10A LRD332 TeSys LR 3-polige Motorschutzrelais. Motorschutzrelais, Federzuganschluss. Einstellbereich_Relais 23-32 A, Max. Grösse aM 40, Max. Grösse BS88 63, Max. Grösse gG 63, MTZ 01, Verwendung D40A-D65A. Temperaturkompensiert mit Differentialschutz. Mit manueller oder automatischer Rückstellung. Auslöseklasse 10 A. Schraubklemmen. Montage direkt unter das Schütz. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 23..32 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Montageart: | Direktanbau/Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 A | Reset-Funktion Eingang: | nein | Reset-Funktion automatisch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,12* | € 63,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,98* | € 66,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,33* | € 68,07* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,76* | € 68,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,80* | € 69,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|