Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1,5 mm² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 3.4mm 30 / 30 Litzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1,5 mm² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 3.4mm 30 / 30 Litzen
Lapp Einzeladerleitung 1,5 mm² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 3.4mm 30 / 30 Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-7244389
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520001
EAN/GTIN:
     5060641249089
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 30 / 30
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 750 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer blank
Standards = Harmonisiert
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = ÖLFLEX®
Litzenzahl = 30
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
30 / 30
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
750 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer blank
Standards:
Harmonisiert
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
ÖLFLEX®
Litzenzahl:
30
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, h07v-k1x1,5 grün gelb, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244389, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4520001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,59*
€ 41,46*
3 Tage
2
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,63*
€ 41,47*
1 Tag
101
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 22,52*
€ 41,94*
1 Tag
34
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 60,33*
Lager 108
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,49*
€ 106,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,61*
€ 126,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,24*
€ 124,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,62*
€ 110,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,43*
€ 102,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,78*
€ 99,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 75,49*
€ 89,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7549* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,15*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,61*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,37*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,24*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.