Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520001/100 Litze H07V-K 1 x 1.50mm² Grün, Gelb 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78446
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520001/100
EAN/GTIN:
     4044773431872
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520001/100
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18431*
€ 0,25431*
4 Tage
6300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,18518*
€ 0,25518*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1988*
€ 0,2688*
2 Tage
300
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,2628*
€ 0,3628*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,2816*
€ 0,4025*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,3973*
€ 0,47279
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 40,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,46*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,26*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,92*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,35*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,39*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.