Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Rot PVC isoliert Ø 2.9mm LiFY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Rot PVC isoliert Ø 2.9mm LiFY
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Rot PVC isoliert Ø 2.9mm LiFY
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Rot PVC isoliert Ø 2.9mm LiFY
Artikel-Nr.:
     108EL-7191702
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560026S
EAN/GTIN:
     5059039229376
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 17 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur min. = -15°C
Leitermaterial = Kupfer
Kabeltyp = Steuerung
Litzengröße = 0,07 mm

Einadriger LiFY-Leiter. Dieser LiFY-Draht von Lapp ist mit extrafeinen Litzen versehen und ideal für die Verkabelung von tragbaren Geräten und mobilen Arbeitsmaschinen. Extrem flexibel, auch bei kalten Temperaturen: dieses Messkabel stellt eine zuverlässige und vielseitige Verkabelungslösung unter anspruchsvollen Bedingungen dar, bei denen Vibrationen eine Rolle spielen können. Mit PVC-Isolierung ist dieses einadrige Spezialkabel der Klasse 6 gegen Niederspannung geschützt. Eigenschaften und Vorteile Hochflexible LiFY-Adern Leiter aus dünnen Kupferlitzen gemäß VDE 0295, Klasse 6 Geschützt für Niederspannung Dieses Kabel entspricht ECD 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie) Betriebstemperatur bei flexiblem Einsatz: –15 °C bis +70 °C Anwendungen Dieser Draht ist zwar optimal für den Einsatz in mobilen und tragbaren Geräten geeignet und wird häufig auch in Messbaugruppen in Anwendungen verwendet, z. B.: Technische Schulungen Bildungswesen Elektrische Laboratorien Häufig gestellte Fragen Kann dieser Draht im Freien verwendet werden? Diese Kabel sind für die Verwendung in Innenraumanlagen vorgesehen, während der große Betriebstemperaturbereich auch einen kurzfristigen Einsatz im Freien ermöglicht. Welche Kabeltypen sind besser: Litzen oder Volldraht? Litzendraht und Volldraht haben die gleichen Beständigkeitseigenschaften, jedoch garantieren Litzen eine besondere Flexibilität, Biegefestigkeit und sind im Allgemeinen einfacher zu installieren als Volldraht.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
17 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Leitermaterial:
Kupfer
Kabeltyp:
Steuerung
Litzengröße:
0,07 mm
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LIFY, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lify 1mm² rot, alarmkabel, datenkabel 1mm², 7191702, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4560026S, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,6776*
€ 0,898*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 2,03*
1 Tag
134
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,02*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,35*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,59*
€ 28,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8376*
€ 0,99674
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 89,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,43*
Zubehör
RS Pro
4892140
ab € 9,17*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.