Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 4560026S Messader LiFY 1 x 1mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065105
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560026S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
5m LAPP 4560026S Messader LiFY 1 x 1mm² Rot Meterware

LAPP 4560026S Messader LiFY 1 x 1mm² Rot Meterware

Kälteflexible PVC-Isolation

Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.

Nennspannung: 500 V
AWG max.: 15
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Meterware: Ja
Inhalt: Meterware
Prüfspannung: 3000 V
Leiteraufbau: Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Produkt-Art: Messader
Litzenaufbau: 0.07 mm
Herstellerfarbe: Rot
Typ: LiFY
Halogenfrei: Nein
Nennspannung U0: 300 V
Isolationsmaterial: PVC
Abgepackt: Nein
Kategorie: Messader
Farbe: rot
Herst.-Teilenr.: 4560026S
Kabeltyp: LiFY
Außen-Ø: 2.90 mm
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Hersteller-Nr.: 4560026S
EAN: - - - - - - - - -
Batterietyp: 3 x AAA-Batterie

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,6776*
€ 0,898*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 2,00*
1 Tag
108
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,99*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,32*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,64*
€ 28,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,128* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 79,99*
Zubehör
RS Pro
4892140
ab € 9,12*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.