Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF2804PBF N-Kanal, THT MOSFET 40 V / 280 A 330 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF2804PBF N-Kanal, THT MOSFET 40 V / 280 A 330 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-7165558
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF2804PBF
EAN/GTIN:
     5059043884882
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 280 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 2 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 330 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.83mm
Höhe = 9.02mm

Synchroner Motorsteuerungs- und AC/DC-Gleichrichter-MOSFET, Infineon. Motorsteuerungs-MOSFET. Infineon bietet ein umfassendes Portfolio von robusten N-Kanal- und P-Kanal-MOSFET-Geräten für Anwendungen in der Motorsteuerung. Synchrongleichrichter-MOSFET. Ein Sortiment von Synchrongleichrichter-MOSFET-Geräten für AC/DC-Netzteile entspricht dem Bedarf der Kunden nach höherer Leistungsdichte, kleinerer Größe, mehr Mobilität und flexiblerer Systeme.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
280 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
2 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
330 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.83mm
Höhe:
9.02mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, to-220 mosfet, 7165558, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF2804PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.