| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7686134 Herst.-Nr.: D100997K EAN/GTIN: 5059045717003 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = 10 x 38mm Strom = 32A Betriebsspannung = 1kV Polzahl = 1P Schienen Typ = DIN 35 mm Gehäusematerial = Kunststoff
Modulostar-Sicherungshalterempfehlungen. Nicht unter Last betreiben. Die PV-Quelle muss an die vorgeschaltete Klemme angeschlossen sein. Ferraz Shawmut - Mersen 1000 Vdc Fotovoltaik-Sicherungen und Zubehör. Speziell konstruiert, um in Fotovoltaik-Anwendungen Schutz zu bieten. Mersen bietet eine Reihe von Fotovoltaik-Sicherungen und Sicherungshaltern, die speziell für diese Anwendung entwickelt wurden. Diese Serie profitiert von verbesserter Sicherungsbauweise, die eine kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklusbeständigkeit ermöglicht. Schützen Sie Ihre netzunabhängigen und netzgebundenen PV-Anlagen mit Fotovoltaik-Sicherungen von Mersen. Anwendungen: Schutz auf PV-Strang/Array-Ebene Combiner-Anschlussdosen Inline-PV-Modulschutz. Umrichter Akkuladungs-Controller.. Niedrige Fehlerstrom-Interrupt-Funktion Haltbare Konstruktion. Temperaturzyklusbeständigkeit. Garantierter Betrieb bei extremen Temperaturen. Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Schienenmontage | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Strom: | 32A | Betriebsspannung: | 1kV | Polzahl: | 1P | Schienen Typ: | DIN 35 mm | Gehäusematerial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7686134, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, D100997K, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| |