Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 100mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 100mA, 600V, 600V 3-Pin
STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 100mA, 600V, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7140502
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600BRG
EAN/GTIN:
     5059042561746
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 168A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 50mA
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.3mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 9.3mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.55V

TRIAC, 16 A bis 20 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
100mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
168A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
50mA
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.3mm
Länge:
10.4mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
9.3mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.55V
Weitere Suchbegriffe: 7140502, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, BTA16600BRG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,59*
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,73*
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,59*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,76*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.