Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTA16-600BRG TRIAC TO-220AB 16 A 600 V Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027393-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600BRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
STMicroelectronics BTA16-600BRG TRIAC TO-220AB 16 A 600 V Tube

STM Triacs bis 40A BTA_, BTB_ TO220AB, T

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · I(T)(RMS): 16 A · I(TSM 50 Hz): 160 A · Montageart: Durchführungsloch · U(DRM): 600 V · Verpackungsart (Bauteile): Tube · Zündstrom I(GT): 50 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Typ (Hersteller-Typ):
BTA16-600BRG
Montageart:
Durchführungsloch
Zündstrom I(GT):
50 mA
I(T)(RMS):
16 A
I(TSM 50 Hz):
160 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
U(DRM):
600 V
Produkt-Art:
TRIAC
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, BTA16-600BRG, TRIAC, triode alternating current switch, Zweirichtungs-Thyristortriode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
10
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,76*
10
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,77*
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,59*
2
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,45*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,22*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.