Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact, 2800183, Überspannungsableiter, DIN-Schienen, 3-phasig, 250V ac 50kA VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7125285
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800183
EAN/GTIN:
     4046356518550
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Device-Typ = Überspannungsableiter
Spannungs-Schutzklasse = 250V ac
Serie = VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM
Elektrische Phasen = 3
Montageart = DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom = 12.5kA
Länge = 99mm
Breite = 71.2mm
Tiefe = 77.5mm
Abmessungen = 99 x 71.2 x 77.5mm
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80 °C.

Industrielle Überspannungsableiter Phoenix Contact Serie VAL-MS. Dieser universelle Varistor-basierte Plug-in-Protector bietet Ihnen Sicherheit und Schutz vor unerwarteten Überspannungen und Störungen in Ihrem Netzwerk/Ihrer Ausrüstung. Eigenschaften und Vorteile. Stecker können mit Checkmaster geprüft werden. Schwebender Fernanzeige-Kontakt. Bei hohen Blitzstrom-elektrischen Lasten oder starken Vibrationen haben die Stecker einen Überspannungsschutz mit hoher Toleranz dank neuer Rastungen und hohem Spannungsschutz (Klassen 3 und 4). Thermische Trennung für jeden einzelnen Stecker. Mechanische Codierung aller Steckplätze, steckbar. Schutzart IP 20. Typische Anwendungen:. Überall, wo Sie wichtige Infrastruktur oder Geräte schützen möchten, sollten Sie einen Überspannungsschutz in Betracht ziehen. Hier sind einige der typischen Bereiche, in denen Sie sie bereits finden können: Gewerbliche Lagerhäuser Industrielle Fabriken/Lagerhäuser
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsableiter
Spannungs-Schutzklasse:
250V ac
Serie:
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM
Elektrische Phasen:
3
Montageart:
DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom:
12.5kA
Länge:
99mm
Breite:
71.2mm
Tiefe:
77.5mm
Abmessungen:
99 x 71.2 x 77.5mm
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, din 335, blitzstromableiter 3polig, 7125285, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Phoenix Contact, 2800183, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,32*
€ 328,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,13*
€ 329,18*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,33*
€ 330,99*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,10*
€ 337,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 331,18*
€ 391,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,64*
€ 466,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,16*
€ 459,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,19*
€ 450,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,44*
€ 422,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,681*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,981*
Zubehör
Phoenix Contact
2830443
ab € 6,431*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,781*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,125*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,328*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2809241
ab € 6,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.