Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS132 Motorschutzschalter, 0,4 → 0,63 A 90mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116458
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1004 MS132-0.63
EAN/GTIN:
     5059041162067
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Nennstrom = 0,4 → 0,63 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = MS132
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 81.25mm

Manuelle Motorstarter. Die manuellen Motorstarter der Serie MS132 von ABB sind kompakte, äußerst zuverlässige Geräte zum manuellen Ein- und Ausschalten von Motoren. Die Serie M132 schützt die Motoren zuverlässig ohne eine Sicherung gegen Kurzschlüsse, Überlastung und Phasenausfälle. Kurzschlussschutz Überlastschutz Auslöseklasse 10 A Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Ein-/Ausschaltung Trennfunktion
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,4 → 0,63 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
MS132
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
81.25mm
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Motorstarter, Schutzschalter, motorschutzschalter 0,4-0,63a, schutzschalter abb, schutzschalter, 7116458, Automation, Elektromotoren, ABB, 1SAM350000R1004MS132063, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,08*
€ 44,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,76*
€ 45,54*
€ 5,90*
ab € 32,83*
€ 51,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,01*
€ 51,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,00*
€ 53,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,64*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1002
ab € 8,27*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1002
ab € 20,42*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 20,42*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1104
ab € 8,73*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1002
ab € 20,52*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1003 SK1-02
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1010 IB132-G
ab € 11,43*
Zubehör
ABB
1SAM201920R1002 MSHD-LY
ab € 11,08*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1102 PS1-2-0-65
ab € 5,96*
Zubehör
ABB
1SBN082306T2000 BEA38-4
ab € 5,79*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1011
ab € 12,48*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1004
ab € 17,97*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1001
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.