Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS THT Diode Gemeinsame Kathode, 1200V / 50A, 3-Pin TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS THT Diode Gemeinsame Kathode, 1200V / 50A, 3-Pin TO-247AD
Artikel-Nr.:
     108EL-7115320
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEK60-12A
EAN/GTIN:
     5059041211437
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 50A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 2.55V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 60ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 210A

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
50A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
2.55V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
60ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
210A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, 7115320, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSEK6012A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,97*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,81*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,02*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.