Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZXTP2012ZTA SMD, PNP Transistor –60 V / –4,3 A 120 MHz, SOT-89 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex ZXTP2012ZTA SMD, PNP Transistor –60 V / –4,3 A 120 MHz, SOT-89 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7115061
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXTP2012ZTA
EAN/GTIN:
     5059043177359
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –4,3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –60 V
Gehäusegröße = SOT-89
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 2,1 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -100 V
Basis-Emitter Spannung max. = -7 V
Arbeitsfrequenz max. = 120 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Universal-PNP-Transistoren, über 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–4,3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–60 V
Gehäusegröße:
SOT-89
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
2,1 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-7 V
Arbeitsfrequenz max.:
120 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 7115061, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, ZXTP2012ZTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.