Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZXTN19020DGTA SMD, NPN Transistor 20 V / 9 A 160 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex ZXTN19020DGTA SMD, NPN Transistor 20 V / 9 A 160 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7115020
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXTN19020DGTA
EAN/GTIN:
     5059045937562
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot-223
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 9 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 20 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 9.4 W
Gleichstromverstärkung min. = 300
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 70 V
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Arbeitsfrequenz max. = 160 MHz
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Bipolare Leistungstransistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
9 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
9.4 W
Gleichstromverstärkung min.:
300
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
70 V
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Arbeitsfrequenz max.:
160 MHz
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, 7115020, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, ZXTN19020DGTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.