Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC857BS-7-F SMD, PNP Transistor Dual –45 V / -100 mA, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC857BS-7-F SMD, PNP Transistor Dual –45 V / -100 mA, SOT-363 (SC-88) 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7114926
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC857BS-7-F
EAN/GTIN:
     5059045932789
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gleichstromverstärkung min. = 220
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = -50 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gleichstromverstärkung min.:
220
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, zetex transistor, 7114926, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC857BS7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.