Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC857BW-7-F SMD, PNP Transistor –45 V / -100 mA 200 MHz, SOT-323 (SC-70) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC857BW-7-F SMD, PNP Transistor –45 V / -100 mA 200 MHz, SOT-323 (SC-70) 3-Pin
DiodesZetex BC857BW-7-F SMD, PNP Transistor –45 V / -100 mA 200 MHz, SOT-323 (SC-70) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7114884
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC857BW-7-F
EAN/GTIN:
     5059043975313
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gleichstromverstärkung min. = 220
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -50 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 200 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gleichstromverstärkung min.:
220
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
200 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 7114884, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC857BW7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.