Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC847AT-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 100 mA, SOT-523 (SC-89) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC847AT-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 100 mA, SOT-523 (SC-89) 3-Pin
DiodesZetex BC847AT-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 100 mA, SOT-523 (SC-89) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7114872
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847AT-7-F
EAN/GTIN:
     5059043974989
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-523 (SC-89)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 150 mW
Gleichstromverstärkung min. = 110
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-523 (SC-89)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
150 mW
Gleichstromverstärkung min.:
110
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 7114872, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC847AT7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.