Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC856A-7-F SMD, PNP Transistor -65 V / -100 mA 200 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC856A-7-F SMD, PNP Transistor -65 V / -100 mA 200 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7114856
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC856A-7-F
EAN/GTIN:
     5059043974293
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -65 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 125
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -80 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 200 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-65 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
125
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
200 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 7114856, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC856A7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.