Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC847A-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 100 mA 300 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC847A-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 100 mA 300 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7114840
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847A-7-F
EAN/GTIN:
     5059045654797
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gleichstromverstärkung min. = 110
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 300 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gleichstromverstärkung min.:
110
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
300 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 7114840, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC847A7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.