Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 10μs / Fallzeit 8μs, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 10μs / Fallzeit 8μs, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7085547
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCST1202
EAN/GTIN:
     5059040976566
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 10µs
Fallzeit typ. = 8µs
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 11.9 x 6.3 x 11.1mm
Höhe über Panel = 11.1mm
Länge = 11.9mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Schlitzweite = 3.1mm
Breite = 6.3mm
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Miniatur-Gabellichtschranke, Vishay. Die TCST2103, TCST2202 und TCST2300 sind transmissive Sensoren, die einen Infrarot-Emitter und Fototransistor enthalten, der sich von einer Seite zur anderen auf den optischen Achsen in einem bleihaltigen Gehäuse befindet, das sichtbares Licht blockiert. Diese Teilenummern enthalten Optionen für die Öffnungsbreite. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Bleihaltig Detektortyp: Fototransistor Abmessungen (L x B x H in mm): 24,5 x 6,3 x 10,8 Abstand (in mm): 3,1 Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 4 mA (TCST2103) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 2 mA (TCST2202) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 0,5 mA (TCST2300) Tageslicht-Sperrfilter Emitter-Wellenlänge: 950 nm bleifreies (Pb) Löten freigegeben. Anwendungen:. Optischer Schalter Fotounterbrecher Zähler Encoder
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
10µs
Fallzeit typ.:
8µs
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
11.9 x 6.3 x 11.1mm
Höhe über Panel:
11.1mm
Länge:
11.9mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Schlitzweite:
3.1mm
Breite:
6.3mm
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Schalttransistor, Transistor, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 7085547, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCST1202, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1020
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,58*
1 Tag
488
3
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,42*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 2,05*
1 Tag
7300
1
€ 14,99*
ab € 0,71*
€ 2,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.