Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Optokoppler; Sender-Empfänger (Steckplatz); SMD,THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Optokoppler; Sender-Empfänger (Steckplatz); SMD,THT
Sensor: Optokoppler; Sender-Empfänger (Steckplatz); SMD,THT
Artikel-Nr.:
     2805-TCST1202
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCST1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Hersteller: VISHAY
Montage: THT;SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Äußere Abmessungen: 11,9x6,3x10,8mm
Ausgangsstrom: 2mA
Ausgangs-Art: Transistor
Optokoppler-Art: Gabelkoppler mit Blende
Spaltenbreite: 3,1mm
Blendenbreite: 0,5mm
Wellenlänge λd: 950nm
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Sensoren-Typ: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,97*
1 Tag
458
3
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,41*
1 Tag
7298
1
€ 14,99*
ab € 0,71*
€ 2,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.