Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFIZ48GPBF N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 37 A 50000 mW, 3-Pin TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRFIZ48GPBF N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 37 A 50000 mW, 3-Pin TO-220FP
Artikel-Nr.:
     108EL-7084799
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFIZ48GPBF
EAN/GTIN:
     5059040978119
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 37 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TO-220FP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 18 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 50000 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 110 nC @ 10 V
Höhe = 9.8mm

N-Kanal MOSFET, 60 V bis 90 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
37 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TO-220FP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
18 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
50000 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
110 nC @ 10 V
Höhe:
9.8mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-220fp, 7084799, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFIZ48GPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 2,03*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 1,69*
€ 2,09*
1 Tag
652
1
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 3,90*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 3,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,65*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
Zubehör
WAKEFIELD THERMAL
273-AB
ab € 0,416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.