Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitpaste Silikon, 3.6W/m·K, max. +180°C, 30g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7074724
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7074724
EAN/GTIN:
     5056070936850
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 30g
wärmeleitpaste
rs pro wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit = 3.6W/m·K
Material = Silikon
Betriebstemperatur max. = +180°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Verpackungsgröße = 30g
Betriebstemperaturbereich = -40 → +180 °C

Silikonfett - RS Serie
Weitere Informationen:
Wärmeleitfähigkeit:
3.6W/m·K
Material:
Silikon
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Verpackungsgröße:
30g
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +180 °C
Weitere Suchbegriffe: 7074724, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, S606, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,79*
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.