Alphacools Einstieg in den Wärmeleitpasten-Markt: Alphacool Silver Grease! Jeder benötigt beim Umbau seines Systems über Kurz oder Lang Wärmeleitpaste. Sicher möchte man, wenn das System fertig ist...
KERATHERM®-Wärmeleitpaste KP 97, Wärmeleitfähigkeit 5 W/mK, 30 g Tube Die praktische Tube bietet genügend Inhalt für industrielle Anwendungen. Die hohe Wärmeleitfähigkeit wird durch keramisch verfü...
Alphacool's Performance-Wärmeleitpad kann zur Kühlung elektronischer Komponenten aller Art verwendet werden, bei denen es darauf ankommt, Abwärme effektiv abzuleiten. Neben Spannungswandlern und VR...
Hersteller: QOLTEC Farbe: gold Anwendung: Füllung der Verbindungen und Mikrospalten zwischen dem Prozessor und der Basis des Kühlungssystems Thermischer Widerstand: max. 0,073°C/W Wärmeleitfähigkei...
Hersteller: QOLTEC Farbe: silber Anwendung: Füllung der Verbindungen und Mikrospalten zwischen dem Prozessor und der Basis des Kühlungssystems Thermischer Widerstand: max. 0,067°C/W Wärmeleitfähigk...