Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7064802 Herst.-Nr.: 25874 EAN/GTIN: 4010995258740 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Schraubendreher mit Bithalter Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 1/4 Zoll Gesamtlänge = 148 mm Griff-Material = Zweikomponenten ESD-sicher = Nein Klingenmaterial = Edelstahl
1/4-Zoll-Schnellverschluss-Bithalter. Ideal für Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauteilen geeignet. SoftFinish®-Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz Edelstahl mit Haltering Normen: IEC 61340-5-1. Integrierter CentroFix-Bithalter Echte Einhandbedienung, extrem hohe Haltekraft der Bits (bis zu 20 kg) Praktisch kein Spiel zwischen Bit und Halter Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Schraubendreher mit Bithalter | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 1/4 Zoll | Gesamtlänge: | 148 mm | Griff-Material: | Zweikomponenten | ESD-sicher: | Nein | Klingenmaterial: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter wiha, bit halter, bithalter schnellwechselfutter, 7064802, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wiha, 25874, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers, Wiha Tools |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,46* | € 16,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,55* | € 18,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,92* | € 20,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,08* | € 20,58* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,36* | € 25,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|