Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom 1-DC SMD Halbleiterrelais DC 100 V / 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom 1-DC SMD Halbleiterrelais DC 100 V / 100 A
Sensata / Crydom 1-DC SMD Halbleiterrelais DC 100 V / 100 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7034681
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D1D100
EAN/GTIN:
     5059040280052
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 100 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 100 V
Lastspannung min. = 0 Vdc
Steuerspannung max. = 32V
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 Vdc
Laststrom min. = 5 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = MOSFET
Serie = 1-DC
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 22.9mm
Höhe = 22.9mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
100 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
100 V
Lastspannung min.:
0 Vdc
Steuerspannung max.:
32V
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
3,5 → 32 Vdc
Laststrom min.:
5 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Serie:
1-DC
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 22.9mm
Höhe:
22.9mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, 7034681, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D1D100, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,15*
€ 144,37*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 109,91*
€ 153,70*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 161,09*
€ 5,90*
ab € 140,75*
€ 192,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 114,88*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 86,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.