Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Keramik Verbindungsklemme Weiß, Schraubanschluss 2-polig 8 AWG / 57A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Keramik Verbindungsklemme Weiß, Schraubanschluss 2-polig 8 AWG / 57A
RS PRO Keramik Verbindungsklemme Weiß, Schraubanschluss 2-polig 8 AWG / 57A
RS PRO Keramik Verbindungsklemme Weiß, Schraubanschluss 2-polig 8 AWG / 57A
RS PRO Keramik Verbindungsklemme Weiß, Schraubanschluss 2-polig 8 AWG / 57A
Artikel-Nr.:
     108EL-7033858
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7033858
EAN/GTIN:
     5056070936768
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 2
Nennstrom = 57A
Drahtgröße = 8 AWG
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Material = Keramik
Betriebsspannung = 450 V
Kabelquerschnitt = 10mm²
Betriebstemperatur max. = +800°C
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel

Der für die rechteckigen Ausführungen angegebene Temperaturbereich bezieht sich auf die Messingeinsätze. Das Steatit selbst hält 500 °C stand. RS PRO Steatite Terminal Blocks für hohe Temperaturen. Dieser nicht abgesicherte Terminal Block aus Keramik von RS PRO stellt eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für Kabel-Draht-Verbindungen in Hochtemperaturumgebungen dar. Der Terminal Block ist direkt montiert und erfordert daher keinen Einsatz einer DIN-Schiene. Stattdessen verfügt es über zwei verzinkte Befestigungsschrauben, die die Montage auf jeder Oberfläche ermöglichen. Dieser RS PRO Terminal Block verfügt auch über Schraubkontakte aus vernickeltem Messing für einen sicheren und effektiven Drahtanschluss. Eigenschaften und Vorteile Auslösetemperatur 300 °C. Nennspannung: 450V. Hohe Dichte Bessere Biege-/Druckfestigkeit Größere Elastizität Höhere Durchschlagsfestigkeit Nicht entzündlich Beständig gegen Chemikalien Dimensionsstabilität bis 1000 °C. Anwendungen Terminal Steckverbinder haben eine breite Palette von Anwendungen und sind ein gemeinsamer Bestandteil in elektrischen Anlagen aller Art, sowohl für den Haushalt als auch für die Industrie. Aufgrund der einfachen Schraubverbindung eignen sie sich besonders für semipermanente Installationen oder für häufige Wartungsarbeiten. Ob für den Geräteanschluss an Leiterplatten oder für Kabel-Draht-Verlängerungen, Terminal Blocks bieten eine einfache und zuverlässige Verbindungslösung. Diese keramischen Terminal Steckverbinder sind aus Steatite Material gefertigt und haben eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und eignen sich daher für anspruchsvolle Umgebungen mit dauerhaft hohen Temperaturen. Sie werden häufig in verwendet Thermoelement-Verdrahtung Verdrahtung der externen Leitung Zubehör für die Frontscheibenheizung Häufig gestellte Fragen F: Sind diese Terminal Blocks für alle Umgebungen geeignet? A: Obwohl Terminal Blocks sehr vielseitig sind, sind sie nicht die sichersten Steckverbinder und eignen sich möglicherweise nicht für Umgebungen mit hohen Vibrationen oder Anwendungen, bei denen Stoßeinwirkung eine Möglichkeit ist. F: Wann werden keramische Terminal Blocks verwendet, die nicht für Hochtemperaturanwendungen verwendet werden? A: Terminal Blocks von Seatite haben im Vergleich zu typischen Terminal Blocks aus Kunststoff eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, können aber ebenso einfach in gängigen Anwendungen eingesetzt werden. Warum RS PRO? RS PRO ist bestrebt, Ihnen zuverlässige Teile zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern. Mit unseren internen Experten, die alle Produkte unserer Marke RS PRO testen, sind wir sicher, dass wir Ihren Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit gerecht werden. RS PRO verfügt über ein umfangreiches Sortiment an elektrischen Steckverbinderkomponenten. Ob Sie in einer industriellen Umgebung arbeiten oder Unterstützung bei der Wartung im Haushalt benötigen - RS PRO ist mit Ihnen in jeder Hinsicht präsent.
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
2
Nennstrom:
57A
Drahtgröße:
8 AWG
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Material:
Keramik
Betriebsspannung:
450 V
Kabelquerschnitt:
10mm²
Betriebstemperatur max.:
+800°C
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Feinsicherung, G-Sicherung, Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, dosenklemme 2pol 10 mm², feinsicherung, rs pro feinsicherung, 7033858, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CPO15A2P, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.