Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M18 Näherungssensor NPN 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick M18 Näherungssensor NPN 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7033748
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME18-08BNSZCOS
EAN/GTIN:
     5059040287891
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 69mm
Breite = 18 Dia.mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Sensoren der Serie IME. Induktive Näherungssensoren der Serie SICK IME bieten eine präzise Erkennung, weniger Ausfallzeiten und eine lange Lebensdauer. Die induktiven Sensoren verpacken Hochtechnologie auf kleinstem Raum. Ein integrierter ASIC-Chip ermöglicht die digitale Einstellung nach dem Ende des Fertigungsprozesses. Der ASIC-Chip sorgt für hochpräzise Schaltpunkte und eine sehr hohe Wiederholbarkeit der Werte für eine beliebige Anzahl von Produktionsläufen. IME-Sensoren sind vollständig mit Hotmelt-Formgebung vergossen, was die Stoß- und Vibrationsfestigkeit erheblich erhöht. Eigenschaften und Vorteile. · Erweiterte Erfassungsbereiche: 1,5 mm bis 38 mm · Gehäuseeinstufung: IP 67 · Vernickeltes Messinggehäuse mit einer Kunststoff-Sensorfläche · Hohe Maschinenverfügbarkeit durch robuste Bauweise · Hohe Positioniergenauigkeit durch präzises Schaltverhalten
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
69mm
Breite:
18 Dia.mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor 8mm npn, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 8mm, 7033748, Automation, Sensoren, Sick, IME1808BNSZCOS, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,23*
€ 34,50*
€ 5,46*
ab € 26,25*
€ 35,89*
€ 3,90*
ab € 26,77*
€ 36,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,87*
€ 36,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,41*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.