Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 400 V / 0.12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6936911
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASSR-4110-003E
EAN/GTIN:
     5059041411042
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 0.12 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 400 V
Lastspannung min. = -400 V
Steuerspannung max. = 1.7 V
Steuerspannungsbereich = 1,11,7 V
Laststrom min. = 0.12 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Abmessungen = 4.3 x 4.4 x 2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Halbleiterrelais (Foto-MOSFET), Serie ASSR, Avago Technologies. Die Foto-MOSFET-Halbleiterrelais von Avago Technologie besteht aus einer Infrarot-Leuchtdiode (LED) und dem Detektor, der aus einem Hochgeschwindigkeits-Photovoltaik-Diodenarray und Treiberschaltkreisen besteht, um zwei diskrete Hochspannungs-MOSFETS ein- und auszuschalten.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
0.12 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
400 V
Lastspannung min.:
-400 V
Steuerspannung max.:
1.7 V
Steuerspannungsbereich:
1,1<Pfeil/>1,7 V
Laststrom min.:
0.12 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Abmessungen:
4.3 x 4.4 x 2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, 6936911, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Broadcom, ASSR4110003E, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.