Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 60 V / 2.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 60 V / 2.5 A
Broadcom THT Halbleiterrelais, 1-poliger Schließer 60 V / 2.5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-6936905
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASSR-1611-301E
EAN/GTIN:
     5059041410991
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 2.5 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 V
Lastspannung min. = -60 V
Steuerspannung max. = 1.7 V
Steuerspannungsbereich = 1.1 → 1.7 V
Laststrom min. = 2.5 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Abmessungen = 9.65 x 6.35 x 4.19mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Halbleiterrelais (Foto-MOSFET), Serie ASSR, Avago Technologies. Die Foto-MOSFET-Halbleiterrelais von Avago Technologie besteht aus einer Infrarot-Leuchtdiode (LED) und dem Detektor, der aus einem Hochgeschwindigkeits-Photovoltaik-Diodenarray und Treiberschaltkreisen besteht, um zwei diskrete Hochspannungs-MOSFETS ein- und auszuschalten.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
2.5 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 V
Lastspannung min.:
-60 V
Steuerspannung max.:
1.7 V
Steuerspannungsbereich:
1.1 → 1.7 V
Laststrom min.:
2.5 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Abmessungen:
9.65 x 6.35 x 4.19mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, 6936905, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Broadcom, ASSR1611301E, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 5,46*
2 Tage
16818
€ 14,99*
ab € 5,23*
€ 9,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.